Spécifications
Dimensions
- Longueur de course12 po
Détails
- Cycle de service à pleine charge0.25 %
- Capacité de charge dynamique750 lbf
- Évaluation Ip de l’environnementIP45
- Tension d’entrée24 V c.c.
- Interrupteurs de fin de courseFacultatif
- MontageTourillon
- Type d’entraînement à visVis à billes
- Vitesse à pleine charge1.10 po/s
- Vitesse sans charge1.26 po/s
- Capacité de charge statique3000 lbf
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
- Frein de retenue intégré