Motion
14MPC112S125

TB WOODS
14MPC112S125

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 125 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 6050
N° D’ARTICLE MI04480293
N° MFR14MPC112S125
Prix2,874.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC112S125

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 125 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 6050
N° D’ARTICLE MI04480293
N° MFR14MPC112S125
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
Prix2,874.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Alésage Diamètre  
    3 po à 6 po
  • Largeur de la face
    5.61 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    19.54 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    6050
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182669
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    112
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672182669

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-112S-125-6050 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer