Motion
14MPC140S125

TB WOODS
14MPC140S125

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 125 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 6050, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480298
N° MFR14MPC140S125
Prix3,745.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC140S125

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 125 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 6050, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480298
N° MFR14MPC140S125
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
Prix3,745.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Alésage Diamètre  
    3 po à 6 po
  • Largeur de la face
    5.61 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    24.45 po
  • Diamètre du moyeu
    15.5 po
  • Diamètre du pas
    24.562 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    6050
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182713
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    140
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672182713

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-140S-125-6050 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer