Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie125 mm
- Alésage Diamètre3 po à 7 po
- Largeur de la face5.61 po
- Bride extérieure Diamètre29.37 po
- Diamètre du moyeu17 po
- Diamètre du pas29.475 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets7060
- Numéro CUP du fabricant698672182768
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents168
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672182768