Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Alésage Diamètre3 po à 6 po
- Largeur de la face4.2 po
- Bride extérieure Diamètre31.47 po
- Diamètre du moyeu16.14 po
- Diamètre du pas31.58 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets6050
- Numéro CUP du fabricant698672182850
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents180
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672182850