Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie125 mm
- Alésage Diamètre3 po à 7 po
- Largeur de la face5.61 po
- Bride extérieure Diamètre34.98 po
- Diamètre du moyeu17 po
- Diamètre du pas35.089 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets7060
- Numéro CUP du fabricant698672182867
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents200
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672182867