Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Alésage Diamètre1-3/16 po à 3-15/16 po
- Largeur de la face1.36 po
- Bride extérieure Diamètre34.98 po
- Diamètre du moyeu8.75 po
- Diamètre du pas35.089 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3525
- Numéro CUP du fabricant698672182874
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents200
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672182874