Motion
14MPC31S125MPB

TB WOODS
14MPC31S125MPB

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 125 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, douille MPB, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480341
N° MFR14MPC31S125MPB
Prix1,110.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC31S125MPB

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 125 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, douille MPB, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480341
N° MFR14MPC31S125MPB
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
Prix1,110.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Largeur de la face
    5.61 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.33 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.74 po
  • Diamètre du pas
    5.439 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183109
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    31
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183109

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-31S-125X1.500 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer