Motion
14MPC33S20

TB WOODS
14MPC33S20

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 20 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 2012, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480354
N° MFR14MPC33S20
Prix472.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC33S20

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 20 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 2012, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480354
N° MFR14MPC33S20
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
Prix472.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.36 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.68 po
  • Diamètre du pas
    5.79 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183215
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    33
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183215

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-33S-20-2012 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer