Motion
14MPC35S90

TB WOODS
14MPC35S90

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 90 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480369
N° MFR14MPC35S90
Prix1,129.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC35S90

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 90 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480369
N° MFR14MPC35S90
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
Prix1,129.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    4.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.03 po
  • Diamètre du pas
    6.141 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183338
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    35
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183338

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-35S-90-3020 QTPCII SPKT