Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie37 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face2.06 po
- Bride extérieure Diamètre6.38 po
- Diamètre du pas6.492 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672183437
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents37
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183437