Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie90 mm
- Alésage Diamètre1-3/16 po à 3-15/16 po
- Largeur de la face4.2 po
- Bride extérieure Diamètre8.31 po
- Diamètre du pas8.421 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3525
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro CUP du fabricant698672183796
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents48
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183796