Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Alésage Diamètre7/8 à 3-1/4 po
- Largeur de la face1.36 po
- Bride extérieure Diamètre9.44 po
- Diamètre du moyeu6-1/4 po
- Projection du concentrateur0.64 po
- Longueur jusqu’à Alésage2 po
- Diamètre extérieur8.662 po
- Diamètre du pas8.772 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents50
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183819