Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie68 mm
- Alésage Diamètre1-3/16 po à 3-15/16 po
- Largeur de la face3.33 po
- Bride extérieure Diamètre13.93 po
- Diamètre du moyeu8.75 po
- Diamètre du pas14.036 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3525
- Numéro CUP du fabricant698672184236
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents80
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672184236