Motion
8MPC25S21

TB WOODS
8MPC25S21

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 21 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480490
N° MFR8MPC25S21
Prix220.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC25S21

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 21 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480490
N° MFR8MPC25S21
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
Prix220.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.44 po
  • Diamètre du pas
    2.506 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184540
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    25
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184540

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-25S-21-1108 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer