Motion
8MPC32S12

TB WOODS
8MPC32S12

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 8 mm, largeur de courroie de 12 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI04480514
N° MFR8MPC32S12
Prix194.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC32S12

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 8 mm, largeur de courroie de 12 mm, 32 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI04480514
N° MFR8MPC32S12
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
Prix194.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.15 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184786
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    32
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184786

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-32S-12-1210 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer