Motion
8MPC34S62

TB WOODS
8MPC34S62

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 8 mm, largeur de courroie de 62 mm, 34 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480528
N° MFR8MPC34S62
Prix762.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC34S62

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 8 mm, largeur de courroie de 62 mm, 34 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480528
N° MFR8MPC34S62
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
Prix762.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    62 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-11/16 po
  • Largeur de la face
    2.91 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.35 po
  • Diamètre du pas
    3.409 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184922
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    34
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184922

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-34S-62-1610 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer