Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie21 mm
- Alésage Diamètre1/2 à 1.688 po
- Largeur de la face1.2 po
- Bride extérieure Diamètre3.94 po
- Longueur jusqu’à Alésage1 po
- Diamètre extérieur3.546 po
- Diamètre du pas3.609 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1610
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents36
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184984