Motion
8MPC36S36

TB WOODS
8MPC36S36

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie de 36 mm, 36 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480535
N° MFR8MPC36S36
Prix506.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC36S36

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie de 36 mm, 36 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04480535
N° MFR8MPC36S36
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
Prix506.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1.688 po
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.94 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3.546 po
  • Diamètre du pas
    3.609 po

Détails

  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184991

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-36S-36-1610 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer