Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie21 mm
- Alésage Diamètre1/2 à 2-1/8 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Bride extérieure Diamètre4.34 po
- Longueur jusqu’à Alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.947 po
- Diamètre du pas4.01 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2012
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents40
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672185165