Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-1/8 po
- Largeur de la face0.85 po
- Bride extérieure Diamètre4.95 po
- Diamètre du moyeu3.76 po
- Diamètre du pas5.013 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2012
- Numéro CUP du fabricant698672185370
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents50
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672185370