Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-1/8 po
- Largeur de la face0.85 po
- Bride extérieure Diamètre6.65 po
- Diamètre du moyeu4.38 po
- Diamètre du pas6.717 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2012
- Numéro CUP du fabricant698672185578
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents67
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672185578