Motion
8MPC80S36

TB WOODS
8MPC80S36

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 36 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480607
N° MFR8MPC80S36
Prix913.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC80S36

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 36 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480607
N° MFR8MPC80S36
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
Prix913.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.96 po
  • Diamètre du moyeu
    6.25 po
  • Diamètre du pas
    8.02 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    698672185714
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    80
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672185714

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-80S-36-3020 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer