Motion
8MPC90S12

TB WOODS
8MPC90S12

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 12 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2012, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480609
N° MFR8MPC90S12
Prix456.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC90S12

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 12 mm Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2012, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480609
N° MFR8MPC90S12
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
Prix456.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-1/8 po
  • Largeur de la face
    0.85 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.96 po
  • Diamètre du moyeu
    4.88 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    698672185738
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    90
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672185738

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-90S-12-2012 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer