Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie21 mm
- Alésage Diamètre1/2 à 2.688 po
- Largeur de la face1.2 po
- Diamètre du moyeu4.88 po
- Projection du concentrateur0.55 po
- Longueur jusqu’à Alésage1-3/4 po
- Diamètre extérieur8.96 po
- Diamètre du pas9.023 po
Détails
- Type de courroieGT2
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents90
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672185745