Motion
BPR108

TB WOODS
BPR108

Courroie en V classique Premium-V - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 111 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480650
N° MFRBPR108
Prix88.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
BPR108

Courroie en V classique Premium-V - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 111 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480650
N° MFRBPR108
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
Prix88.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    111 po
  • Épaisseur
    0.4375 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672186513
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    B
  • CUP_NON
    698672186513

Aperçu

Description du fabricant
BPR108 CEINTURE EN V