Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale14.93 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids74 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.0/3.0 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantY285
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024596
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TENV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856024596
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F du codeur Dynapar HS20 1024 ppr intégré avec fil d’aimant résistant à la couronne CR200 Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le champ d’entraînement vectoriel réversible à F2