Motion
182THTL17041AA

MARATHON ELECTRIC
182THTL17041AA

Moteur à vecteur d’onduleur - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04482070
N° MFR182THTL17041AA
Prix3,450.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
182THTL17041AA

Moteur à vecteur d’onduleur - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04482070
N° MFR182THTL17041AA
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
Prix3,450.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    17.19 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.40 / 4.20 A, 8.4/4.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y286
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024602
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182TC , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM Y286A TENV 230/460V 182TC
  • Isolation intégrée du codeur Dynapar HS20 1024 ppr Classe F avec fil magnétique résistant à la couronne CR200 Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à puissance constante à entraînement vectoriel jusqu’à deux tours/min de base Fonctionnement continu à 40°C degrés ambiant Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (conception NEMA A) Base amovible pour montage sans pied C-Face, comme indiqué réversible sur le terrain à F2 (sauf indication contraire)