Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Longueur15 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids0.0557 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-3035-15 30 X 35 X 15mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,009 à +0,04 mm
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM303515
- Numéro CUP du fabricant00846802062507
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,04 à +0,07 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à DFARS, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802062507