Motion
BA4410ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.7500 po de diamètre extérieur, 3.1250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483308
N° MFRBA4410ZOH
Prix95.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 2.7500 po de diamètre extérieur, 3.1250 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483308
N° MFRBA4410ZOH
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
Prix95.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    25000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA4410ZOH présente un diamètre d’alésage de 2.7500 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 3.1250 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA4410ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    50800 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BA4410ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon