Motion
BR101816UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 0.625 po de diamètre, 1.13 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04483321
N° MFRBR101816UU
Price$45.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 0.625 po de diamètre, 1.13 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04483321
N° MFRBR101816UU
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
Price$45.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.625 in
  • Outside Diameter  
    1.13 in
  • Overall Width  
    1 in

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    18300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné BR101816UU présente un diamètre d’alésage de 0.625 po, un diamètre extérieur de 1.13 po et une largeur globale de 1 po avec deux joints, conçu pour une protection améliorée dans les environnements exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BR
  • Capacité de charge statique
    20000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BR101816UU BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints

You May Also Like

Les clients ont également acheté