Motion
9130H
Ventilateur à montage mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier, 4980 pi3/min, 6360 pi3/min, débit d’air de 7400 pi3/min, 1/4 hp, 1.46 A, 1.86 A, 2.4 A, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04483350
N° MFR9130H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à montage mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier, 4980 pi3/min, 6360 pi3/min, débit d’air de 7400 pi3/min, 1/4 hp, 1.46 A, 1.86 A, 2.4 A, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04483350
N° MFR9130H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Profondeur globale
    33-1/2 po
  • Hauteur totale
    33-1/4 po
  • Largeur totale
    16-1/2 po

Détails

  • Intensité
    1.46 A, 1.86 A, 2.4 A
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    7400 pcm
  • Type de montage
    Plafond, mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Niveau sonore
    67/75 dB(a)
  • Vitesse
    1040 tr/min, 860 tr/min, 902 tr/min
  • Normes respectées
    ETL, OSHA
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
9130H TÊTE DE VENTILATEUR SEULEMENT