Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre3-1/2 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Numéro CUP du fabricant012382360665
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360665