Motion
4485996

PEER CHAIN
4485996

Maillon de bloc - 188 / 2.609 en taille et pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04485996
N° MFR4485996
Prix15.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4485996

Maillon de bloc - 188 / 2.609 en taille et pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04485996
N° MFR4485996
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
Prix15.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.880 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C188 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de blocage
  • Numéro de stock du fabricant
    1652
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C188 LIENS DE BLOC K-1
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.