Motion
CA550R X 265P + C/L AOE SK-0 E14LP

PEER CHAIN
CA550R X 265P + C C/L AOE SK-0 E14LP

Chaîne d’ingénierie - 550 / 1.630 po pas, fendue, fixation SK-0, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04486012
N° MFRCA550R X 265P + C C/L AOE SK-0 E14LP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
CA550R X 265P + C C/L AOE SK-0 E14LP

Chaîne d’ingénierie - 550 / 1.630 po pas, fendue, fixation SK-0, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04486012
N° MFRCA550R X 265P + C C/L AOE SK-0 E14LP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.780 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    550 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    dans dans
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Diamètre du rouleau
    0.656 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-0
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    550 / 1.630 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    1445
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CA550R X 265P + C/L AOE SK-0 E14LP
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon