Motion
A2040NP MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
A2040NP OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 2040 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI04486020
N° MFRA2040NP OFFSET LINK EA PK
Prix6.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
A2040NP OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 2040 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI04486020
N° MFRA2040NP OFFSET LINK EA PK
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
Prix6.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    689
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
A2040 MAILLON DE DÉCALAGE NICKELÉ CHACUN
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.