Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre2.8125 po
- Diamètre de l’alésage compatible0.7500 po, 0.8125 po, 20 mm
- Profondeur globale1.0600 po
- Diamètre de la longueur totale3.5625 po
Détails
- Construction du logementEstampage
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Numéro CUP du fabricant8865590634798
- Type de montageBride à deux boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106777939