Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Largeur5 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 605-ZZ - BLINDÉ
- Description longueLe 605-ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 14 mm et une largeur de 5 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant605-ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590657322