Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 1641-ZZD
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 1641-ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1524
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106006435