Motion
F3X-205-XH
Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, Boîtier solide, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04486340
N° MFRF3X-205-XH
Prix42.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride triangulaire à trois boulons, Boîtier solide, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04486340
N° MFRF3X-205-XH
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
Prix42.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590078479
  • Type de montage
    Bride triangulaire à trois boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106782094

Aperçu

Description du fabricant
F3X205 BOÎTIER MONTÉ