Motion
FT-210-H
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI04486399
N° MFRFT-210-H
Prix65.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI04486399
N° MFRFT-210-H
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
Prix65.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.8125 po, 1.8750 po, 1.9375 po, 2.0000 po, 50 mm
  • Profondeur globale
    1.5313 po
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590078004
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106991939

Aperçu

Description du fabricant
FT210-HA BOÎTIER MONTÉ