Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
Détails
- Mot-clé de description2 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rpm synchrone3600 tr/min
Aperçu
- Entièrement conforme aux normes d’efficacité EPACT et NRCan
- Système d’isolation INVERTER GRADE® conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31
- 10:1 couple variable; puissance à couple 4:1 constant
- 40°C à température ambiante, service continu
- Roulements à double blindage à travers le châssis 280
- Pieds doublement percés pour accommoder la flexibilité de montage
- Isolation par imprégnation de pression sous vide (VPI)
- Anneau en V du joint d’arbre
- Montage sur le terrain convertible en F2
- Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie plaquée zinc
- Puissance totale de 50 Hz à puissance nominale
- Certification de conformité DOE - CC030A