Motion
ELT5P1D
Moteur Severe Duty - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied
N° D’ARTICLE MI04487462
N° MFRELT5P1D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied
N° D’ARTICLE MI04487462
N° MFRELT5P1D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ELT5P1D
  • Entièrement conforme aux normes d’efficacité EPACT et NRCan
  • Système d’isolation INVERTER GRADE® conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31
  • 10:1 couple variable; puissance à couple 4:1 constant
  • 40°C à température ambiante, service continu
  • Roulements à double blindage à travers le châssis 280
  • Pieds doublement percés pour accommoder la flexibilité de montage
  • Isolation par imprégnation de pression sous vide (VPI)
  • Anneau en V du joint d’arbre
  • Montage sur le terrain convertible en F2
  • Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie plaquée zinc
  • Puissance totale de 50 Hz à puissance nominale
  • Certification de conformité DOE - CC030A