Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Dimension C de la longueur totale16.7 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple8.9 pi-lb
- Poids58 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesBoulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
- Régime de base1455 tr/min à 1765 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge8.20–7.60 / 3.80 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible3.8 A, 4.6 A, 7.6 à 8.2 A, 9.2 A
- ModèleDD58
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2RS-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382098032
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Conception lisse et certifiée BISSC pour un nettoyage facile
- Peinture époxyde blanche non toxique approuvée par l’USDA
- Marque CE sur la plaque signalétique
- Joints d’arbre rotatifs à anneau en V
- Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique
- 40°C à température ambiante, conception NEMA
- Protection interne contre la corrosion sur le rotor, le stator, l'enroulement et le châssis
- Double trempage et enroulement au four
- Arbre en acier inoxydable 303 , position d'assemblage F1