Motion
WD10P2D
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1760 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487534
N° MFRWD10P2D
Prix3,299.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1760 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487534
N° MFRWD10P2D
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
Prix3,299.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    29.8 pi-lb
  • Poids
    125 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1440 tr/min à 1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    11.9 A, 14.7 A, 23.9 à 26.5 A, 29.5 A
  • Modèle
    DD57
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382097981
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10 CH,1760 ET 1440 TR/MIN,WD10P2D 208-230/46
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Conception lisse et certifiée BISSC pour un nettoyage facile
  • Peinture époxyde blanche non toxique approuvée par l’USDA
  • Marque CE sur la plaque signalétique
  • Joints d’arbre rotatifs à anneau en V
  • Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique
  • 40°C à température ambiante, conception NEMA
  • Protection interne contre la corrosion sur le rotor, le stator, l'enroulement et le châssis
  • Double trempage et enroulement au four
  • Arbre en acier inoxydable 303 , position d'assemblage F1