Motion
X3P3B
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1175 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487590
N° MFRX3P3B
Prix2,865.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1175 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487590
N° MFRX3P3B
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
Prix2,865.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.1 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    13.4 pi-lb
  • Poids
    145 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation sont conçus pour être utilisés sur les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les outils pour les applications en zones dangereuses. Ces moteurs sont conçus pour contenir des explosions à l’intérieur du boîtier du moteur et empêcher l’inflammation à l’extérieur du moteur en contenant des étincelles, des clignotements et des explosions. Nos moteurs pour zones dangereuses sont idéaux pour les applications typiques du pétrole et du gaz, de la peinture et du revêtement industriels et des opérations de traitement des grains. Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® répondent aux attentes de l’industrie en matière de normes de service et de qualité. Nos moteurs triphasés comprennent l’efficacité NEMA Premium®, un facteur de service 1.0 ou 1.15 (le cas échéant) et répondent à d’autres exigences de la norme NEMA. Nous savons que votre entreprise prend la santé et la sécurité au sérieux, et que nos moteurs pour zones dangereuses sont conformes aux réglementations de l’industrie pour aider à assurer la sécurité des conditions de travail. Nos équipes d’ingénierie conçoivent des moteurs novateurs et efficaces pour zones dangereuses et peuvent également personnaliser des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de vos zones dangereuses dans le cas où l’un de nos moteurs en stock ne répond pas tout à fait à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382092481
  • Courant maximal admissible
    4.4 A, 8.8 A
  • Modèle
    FJ17
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • CUP_NON
    786382092481
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1175 TR/MIN, X3P3B, 230/460 V, 213T