Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Dimension C de la longueur totale27 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple66.7 pi-lb
- Poids390 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1180 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible18.2 A, 37 A
- ModèleDN72
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3C
- CUP_NON786382090654
- Schéma de câblage