Motion
X30P3B
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 30 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1190 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487602
N° MFRX30P3B
Prix15,087.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 30 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1190 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04487602
N° MFRX30P3B
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
Prix15,087.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Dimension C de la longueur totale
    30.6 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    132.5 pi-lb
  • Poids
    685 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation sont conçus pour être utilisés sur les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les outils pour les applications en zones dangereuses. Ces moteurs sont conçus pour contenir des explosions à l’intérieur du boîtier du moteur et empêcher l’inflammation à l’extérieur du moteur en contenant des étincelles, des clignotements et des explosions. Nos moteurs pour zones dangereuses sont idéaux pour les applications typiques du pétrole et du gaz, de la peinture et du revêtement industriels et des opérations de traitement des grains. Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® répondent aux attentes de l’industrie en matière de normes de service et de qualité. Nos moteurs triphasés comprennent l’efficacité NEMA Premium®, un facteur de service 1.0 ou 1.15 (le cas échéant) et répondent à d’autres exigences de la norme NEMA. Nous savons que votre entreprise prend la santé et la sécurité au sérieux, et que nos moteurs pour zones dangereuses sont conformes aux réglementations de l’industrie pour aider à assurer la sécurité des conditions de travail. Nos équipes d’ingénierie conçoivent des moteurs novateurs et efficaces pour zones dangereuses et peuvent également personnaliser des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de vos zones dangereuses dans le cas où l’un de nos moteurs en stock ne répond pas tout à fait à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382090180
  • Courant maximal admissible
    37 A, 74 A
  • Modèle
    CU98
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • CUP_NON
    786382090180
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30 CH, 1190 TR/MIN, X30P3B, 230/460 V, 326T