Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale13.1 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Couple4.5 pi-lb
- Poids35 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesCompresseurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales dans les environnements humides, pompes
- Régime de base935 tr/min à 1155 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.60–3.50 / 1.80 A
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382087883
- Courant maximal admissible1.8 A, 2 A, 3.5 à 3.6 A, 4 A
- ModèleFE12
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382087883
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre en aluminium extrudé (180–280) sauf indication contraire
- Châssis en acier laminé (56–140)
- Facteur de service 1.25
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
- Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Roulements d'extrémité d'arbre graissés (châssis 180 et plus)
- Roulements étanches (56–140), double blindage (180–280)
- Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
- Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe
- Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons des tensions doubles aux tensions triples. Par exemple : U1P2B (double tension 230 / 460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230 / 460 à 60 Hz et 190 / 380 volts à 50 Hz)