Motion
SYJ 25 TF

SKF
SYJ 25 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04488365
N° MFRSYJ 25 TF
Prix276.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYJ 25 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04488365
N° MFRSYJ 25 TF
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
Prix276.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    38 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    102.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    24 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    7.8 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 205-2F
  • Série
    SYJ
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570631623

Aperçu

Description du fabricant
BLOC COUSSIN SYJ 25 TF - ROULEMENT À BILLES